Az Intermatic E1010 fali kapcsoló időzítő alkalmas világítási és elektromos berendezések automatizálására. Növeli az energiahatékonyságot és a biztonságot azáltal, hogy lehetővé teszi az ütemezett BE/KI funkciókat, megismételve az emberi jelenlétet a behatolók elrettentése érdekében. Ezt az időzítőt irodákban és kereskedelmi helyiségekben használják, ahol szükség van a világítás vagy az eszközök vezérlésére.
Jellemzők:
- A minimális időbeállítás 30 perc, a maximális időbeállítás pedig 30 perc és 23 óra között van.
- Ez a CSA által jóváhagyott időzítő egy pólusú kapcsolóval rendelkezik, amely biztosítja a csatlakoztatott eszközök hatékony vezérlését.
- Maximum egy BE/KI ciklust tesz lehetővé, egyszerű ütemezési lehetőségeket biztosítva az időzítő számára.
- Ez az UL-listán szereplő kapcsolóidőzítő akár 1800 wattot is képes kezelni, és 15 amperes elektromos terhelése van.
Kompatibilis tartozékok:
- Ideális 30-074J vezetékcsatlakozók anya: Alkalmas biztonságos és megbízható elektromos csatlakozások biztosítására különféle vezetékezési alkalmazásokhoz. Tartós kialakítása megbízható és kényelmes megoldást biztosít a huzalösszekötő igényekhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hány műveletet kínál az Intermatic E1010 fali kapcsoló időzítője naponta?
A. 12 be- és 12 kikapcsolási művelet naponta.
K. Milyen típusú elektromos csatlakozás szükséges ehhez a fali időzítőhöz?
V. Ez a kapcsoló időzítő nulla csatlakozást igényel.
K. Hogyan kell karbantartani ezt az Intermatic időzítőt?
A.
- Időnként törölje le az időzítőt egy puha, száraz ruhával, hogy megakadályozza a por felhalmozódását.
- Vizsgálja meg, hogy nincs-e kopás jele a számlapon és a kapcsolókon, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Rendszeresen állítson be különböző ütemezéseket a megfelelő működés érdekében.
- Állítsa vissza az időzítőt az áramellátás helyreállítása után az ütemezés megtartása érdekében.
- A sérülések elkerülése érdekében óvja az időzítőt a nedvességtől.
- A sérülések elkerülése érdekében maradjon a megadott teherbíráson belül.
- Tekintse meg a kézikönyvet a gyártóspecifikus ápolási utasításokért.
- Szükség szerint cserélje ki az elemeket a kézi felülírás funkció fenntartásához.
K. Hogyan telepíthetem ezt az időzítőt?
V. A telepítés magában foglalja az áramellátás kikapcsolását, a meglévő kapcsoló vagy aljzat fedelének eltávolítását, a vezetékek leválasztását a régi kapcsolóról, az időzítő kapcsaihoz való csatlakoztatását és az időzítő biztonságos rögzítését a fali dobozhoz.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az Intermatic időzítő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, a tervezett alkalmazás, az időzítő intervallumai, a könnyű telepítés, a kézi felülírás elérhetősége és a terheléssel való kompatibilitás.