IGUS 250-es sorozat, Cable Carrier Medium


Szűrő
Üregmagasság: 0.980 "/ 25 mm , Link a linkbemutatóhoz: 1.81 "/ 46 mm , Stílus: Nyisd ki , Típus: közepes
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
250-03-055-0-4
2.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4 láb.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm€170.96
A
250-10-055-0-4
2.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4 láb.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm€182.95
A
250-10-055-0-1
2.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm€57.27
A
250-07-055-0-1
2.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€53.44
A
250-05-055-0-4
2.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4 láb.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm€191.19
A
250-03-055-0-1
2.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€37.69
A
250-07-055-0-4
2.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4 láb.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm€213.02
A
250-05-055-0-1
2.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€48.76
A
250-03-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€40.15
A
250-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4 láb.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€197.91
A
250-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4 láb.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€184.48
A
250-03-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4 láb.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€153.16
A
250-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.22
A
250-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€46.77
A
250-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€42.07
A
250-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4 láb.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€190.42
A
250-10-125-0-1
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€57.22
A
250-05-125-0-4
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4 láb.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€164.75
A
250-07-125-0-4
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4 láb.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€206.55
A
250-03-125-0-1
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€45.83
A
250-10-125-0-4
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4 láb.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€193.74
A
250-05-125-0-1
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€48.37
A
250-03-125-0-4
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4 láb.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€179.09
A
250-07-125-0-1
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€46.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?