Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúró pisztoly 1/4 | AA4KZA 12T590

INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúró pisztoly 1/4"

Raktáron
Tétel: AA4KZA Típus: 7804XPAKereszthivatkozás: 12T590
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
€281.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.9
CsapágyakKettős csapágy
CFM @ Teljes terhelés18
Chuck Méret1 / 4 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adófény
Szabad sebesség1600 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.25 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya1.71 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, Változtatható sebességű fojtószelep | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.5 "Igen2.50 font€348.31
INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.875 "Nem2.50 font€301.96
INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmány mérete | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "8 9 / 16 "Igen3.30 font€515.88
INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AFém4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nem3.59 font€420.09
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Légfúró | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Labda0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nem3.9 font€2,738.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúró pisztoly 1/4"
€281.94 /Mértékegység