Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2"

Raktáron
Tétel: AF6QRC Típus: 7803AKereszthivatkozás: 20CK93
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
€420.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés27.0
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség500 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúFém
Ház anyagaFém
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 3 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.59 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)18.21
HS-kód8467115020

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúrópisztoly 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAÖsszetett1.9Kettős csapágy-3 / 8 "7.25 "Igen1.71 font€281.94
INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, Változtatható sebességű fojtószelep | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.5 "Igen2.50 font€348.31
INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.875 "Nem2.50 font€301.96
INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmány mérete | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "8 9 / 16 "Igen3.30 font€515.88
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Légfúró | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Labda0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nem3.9 font€2,738.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2"
€420.09 /Mértékegység