LOVEJOY S típusú karimák kulcshornyokkal, metrikus furatokkal


Szűrő
Furat típusa: Kész Bore , Szín: Szürke , Csatolás típusa: S-Flex , Anyaga: Öntöttvas , Típus: Csatlakozó karima
StílusModellMax. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségÁr (ÁFA nélkül)
A
68514441520
1.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€48.50
ajánlatkérés
A
68514441521
1.188 "28 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€48.50
ajánlatkérés
A
68514441519
1.188 "24 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€48.50
ajánlatkérés
A
68514441518
1.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€48.50
ajánlatkérés
A
68514441539
1.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€63.91
ajánlatkérés
A
68514441536
1.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€63.91
ajánlatkérés
A
68514455323
1.438 "38 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€67.06
ajánlatkérés
A
68514441534
1.438 "24 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€64.30
ajánlatkérés
A
68514441535
1.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€67.06
ajánlatkérés
A
68514441537
1.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€63.85
ajánlatkérés
A
68514441533
1.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€64.30
ajánlatkérés
A
68514441548
1.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad€72.38
ajánlatkérés
A
68514441549
1.625 "28 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad€74.06
ajánlatkérés
A
68514441550
1.625 "30 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad€72.38
ajánlatkérés
B
68514459838
2.75 "48 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad€206.38
ajánlatkérés
B
68514445956
2.75 "55 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad€206.16
ajánlatkérés
B
68514452009
2.75 "60 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad€206.38
ajánlatkérés
B
68514448389
2.75 "45 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad€206.16
ajánlatkérés
B
68514446034
2.375 "45 mm9S3750 rpm203.37 Nm161.29mm1 / 2-136875 In.Lbs./Rad€148.14
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?