Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmány mérete | AE4JTB 5LA72

INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmányméret

Raktáron
Tétel: AE4JTB Modell: 7803RAKCKereszthivatkozás: 5LA72
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
€515.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés27.0
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
AdóIpari
Szabad sebesség500 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8 9 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.30 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termék részletek:

    • Olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint a fúrás, fűrészelés, szelepvezető dörzsárazás, hengerhónozás és drótkefe
    • Alumínium ház a maximális megbízhatóság érdekében
    • A golyós- és gördülőcsapágyak biztosítják a zavartalan működést

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúrópisztoly 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAÖsszetett1.9Kettős csapágy-3 / 8 "7.25 "Igen1.71 font€281.94
INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, Változtatható sebességű fojtószelep | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.5 "Igen2.50 font€348.31
INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.875 "Nem2.50 font€301.96
INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AFém4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nem3.59 font€420.09
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Légfúró | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Labda0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nem3.9 font€2,738.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmányméret
€515.88 /Mértékegység