Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, Változtatható sebességű fojtószelep | AE4GDZ 5KB24

INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, változó sebességű fojtószelep

Raktáron
Tétel: AE4GDZ Modell: 7802RAKCKereszthivatkozás: 5KB24
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
€348.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés26.0
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
Adóáltalános
Szabad sebesség2000 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.50 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kis átmérőjű lyukak fúrására, dörzsárazására és hónolására használják építőipari vagy bányászati ​​alkalmazásokban
    • Könnyű alumínium szerkezettel rendelkezik, amely ideális a hosszú távú alkalmazásokhoz, és változtatható sebességű fojtószeleppel rendelkezik a furatok indításához
    • 0.5 HP-os megfordítható motorral van felszerelve, amely gyors hátrameneti kart tartalmaz a makacs csavarok eltávolításához

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúrópisztoly 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAÖsszetett1.9Kettős csapágy-3 / 8 "7.25 "Igen1.71 font€281.94
INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.875 "Nem2.50 font€301.96
INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmány mérete | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "8 9 / 16 "Igen3.30 font€515.88
INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AFém4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nem3.59 font€420.09
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Légfúró | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Labda0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nem3.9 font€2,738.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, változó sebességű fojtószelep
€348.31 /Mértékegység