A Dayton hidraulikus emelőtargoncák ideálisak terhek kézi emelésére, szállítására és süllyesztésére vízszintes és szilárd felületeken. Ezek a teherautók alkalmasak raktárakban, műhelyekben, fogadó részlegekben, raktárhelyiségekben és zsúfolt területeken. Dayton akkumulátoros felvonók nehéz terhek emelésére is alkalmasak....Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
Villa hossza: 25.625 " , Villa szélessége: 4 5 / 16 " , Keret anyaga: Acél , Üzemeltető: Lábszivattyú
A Dayton hidraulikus emelőkosarakat raktárakban és gyártóüzemekben használják a rakományok mozgatására és felemelésére, egymásra rakva vagy tárolóállványokra helyezve. Sík és stabil platformjuk van, amely képes terjedelmes vagy szabálytalan alakú tárgyak támogatására, amelyeket nem lehet csúszkán vagy raklapon tárolni. Ezek a targoncák lábpedállal vagy kézi hajtókarral vannak felszerelve, amely aktiválja az emelési mechanizmust a platform emelésére, és 2 merev és 2 elfordítható görgővel a zökkenőmentes mobilitás érdekében. Ezek a hidraulikus emelőtargoncák maximális terhelhetősége 3000 lb, és 22, 24, 25.625 és 30 hüvelykes platformhosszakban kaphatók.
Működési mechanizmus
A rögzítőfékek a pedál előrenyomásával kapcsolódnak be, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a teherautót álló helyzetben tartva megrakja.
Az emelőtargoncát lassan görgetik a rakományhoz, és a rakodólap/villák a raklap/rakomány alá kerülnek.
A rakomány és az emelvény felemelése a lábpedálok működtetésével történik.
A kioldó szelep az óramutató járásával ellentétes irányban forog, hogy a terhelést a kívánt magasságra csökkentse.
Jellemzők
Ezek a targoncák acél platformokkal rendelkeznek az egyenetlen és nehéz terhek vízszintes felületeken történő kezelésére.
Lábpumpával működtetett emelővezérléssel rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a felhasználó fáradtságát, miközben lehetővé teszik a kéz nélküli működést.
Hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkeznek a nehéz terhek könnyű és irányítható emeléséhez, valamint merev kerekekkel a munkahelyi hordozhatóság érdekében.
Arcfékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a targonca elmozdulását be-/kirakodás közben.
Porszórt bevonattal rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Alkalmasak-e a Dayton hidraulikus emelőkosarasok nedves padlóra?
Igen, ezeknek a teherautóknak gumi futófelületű kerekei vannak. A gumi futófelület stabilan tartja a kerekeket a padlón még nedves körülmények között is.
Hogyan kell manőverezni a Dayton targoncákkal?
Ezek a teherautók egyenes stílusú fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy szűk helyeken és szűk sarkokon át tudjon manőverezni.
Hogyan lehet megakadályozni a Dayton targoncák felborulását?
Ezeknek a teherautóknak az alsó elülső végén lemez van, amely megakadályozza, hogy nehéz rakományok kezelése közben előreesjenek.