Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICO TDX100M120 / 240 Tvss moduláris 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859

ERICO TDX100M120/240 Tvss Moduláris 100ka Nema 4 1ph 120/240V

Raktáron
Tétel: AA8KMF Modell: TDX100M120/240Kereszthivatkozás: 18K859
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
€2,680.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység3.07
Ház anyagaAlumínium
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Lábjegyzetek1. vagy 2. típusú helyre telepíthető a NEC 2008 szerint
IP besorolás65
Hossz9.45
Villámimpulzus áram12kA
AnyagAlumínium, IP65 (NEMA 4)
Max. Folyamatos üzemi feszültség170 LN, 276 LL
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjaiMinden mód védett
Felszerelési stílusPanelboard, 3/4 "egyenes mellbimbó (opcionális süllyesztett rögzítőlemez a gipszkartonhoz)
Névleges kisülési áram20kA
Vezetékek száma3 vezeték + földelés
Fázis1S
Rövidzárlati áramérték200kA
típusModuláris
Feszültség120/240
Feszültségvédelem besorolása600 V (LN), 1000 (LL), 600 V (NG), 700 V (LG) (moduláris)
Szélesség3.31

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaFázisFeszültségÁr
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 vezeték + földelés3Y120/208€3,218.84
ERICO TDX100M120 / 240D Tvss moduláris 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 vezeték + földelés3HLD120/240€2,966.87
ERICO TDX100M240D Tvss moduláris 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 vezeték + földelés3D240€2,961.23
ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 vezeték + földelés3Y277/480€2,923.25
ERICO TDX100M480D Tvss moduláris 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 vezeték + földelés3D480€2,995.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICO TDX100M120/240 Tvss Moduláris 100ka Nema 4 1ph 120/240V
€2,680.08 /Mértékegység