Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8 | AE4JTA 5LA71

INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8"

Raktáron
Tétel: AE4JTA Típus: 7802AKCKereszthivatkozás: 5LA71
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
€301.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés26.0
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
Adóáltalános
Szabad sebesség2000 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.875 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.50 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7804XPA légfúrópisztoly 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAÖsszetett1.9Kettős csapágy-3 / 8 "7.25 "Igen1.71 font€281.94
INGERSOLL-RAND 7802RAKC légfúró, 4 CFM, 2000 RPM, Változtatható sebességű fojtószelep | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "6.5 "Igen2.50 font€348.31
INGERSOLL-RAND 7803RAKC légfúró, pisztoly típusú, ipari besorolású, 1/2 hüvelykes tokmány mérete | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumínium4.0Labda és görgő1/23 / 8 "8 9 / 16 "Igen3.30 font€515.88
INGERSOLL-RAND 7803A légfúró általános pisztoly 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AFém4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nem3.59 font€420.09
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Légfúró | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Labda0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nem3.9 font€2,738.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802AKC légfúró általános pisztoly 3/8"
€301.96 /Mértékegység