Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL TC-1050RH racsnis csővágó, 1/8-5/8 hüvelykes külső átmérőjű cső | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH racsnis csővágó, 1/8 – 5/8 hüvelyk O.D. Cső

Raktáron
Tétel: AD3BRK Típus: TC-1050RHKereszthivatkozás: 3XTW6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
Penge anyagSzerszám acél
test anyagaAlumínium és üvegerősítésű nylon
CutsRéz, alumínium, sárgaréz
Vágási műveletRacheting
Vágási kapacitás1/8 "- 5/8"
Fogantyúergonomikus
Teljes hossz5"
PótkerékMfr. S32633 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial TC-1050RH mini racsnis vágó a réz, alumínium, acél, sárgaréz és rozsdamentes acél csövek hatékony átvágásához
    • Racsnis fogantyúra szerelve a pontos, spirálmentes vágás érdekében minimális erőfeszítéssel; ideális szűk helyeken történő működéshez
    • Erős, polimer konstrukciójú racsnis fogantyúval rendelkezik, amely megakadályozza a törést, és ergonomikus kialakítással rendelkezik a csúszásmentes fogás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr
IMPERIAL TC-2050 mini csővágó, 3/16-7/8 hüvelykes külső átmérőjű cső, cink | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050cinkKézikönyv3/16 "- 7/8"2.125 "Mfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz€46.36
IMPERIAL TC-1050 kompakt csővágó 1/8 - 5/8 hüvelyk | AF2PVV 6X857 TC-1050-Zárt hírcsatorna1/8 "- 5/8"1.75 "Mfr. S32633 sz€29.27
IMPERIAL TC-1000 nagy teherbírású csővágó, 1/8 - 1-1/8 hüvelyk, tartalék vágókerék | AF2PVW 6X858 TC-1000Alumínium ötvözetZárt hírcsatorna1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz€54.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL TC-1050RH racsnis csővágó, 1/8 – 5/8 hüvelyk O.D. Cső
€49.89 /Mértékegység