GENTEQ ECM közvetlen meghajtású ventilátormotorok


Szűrő
Test Dia: 5-1 / 2 " , Csavarkör átm.: 5-13 / 16 " , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 48 , Hz: 60/50 , Hossz kevesebb tengely: 4-1 / 2 " , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Függőleges tengely lefelé , Motor tengely kialakítása: Lakás , Adattábla RPM: 1050 , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 5" , Feszültség: 120/240
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. A környezet hőmérséklete.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6507V
10.1/6.13/455 ° C11-31 / 32 "€1,028.66
B
6510V
12.8/7.4145 ° C12-23 / 32 "€1,078.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?