Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL TC-1000 nagy teherbírású csővágó, 1/8 - 1-1/8 hüvelyk, tartalék vágókerék | AF2PVW 6X858

IMPERIAL TC-1000 nagy teherbírású csővágó, 1/8-1-1/8 hüvelyk, tartalék vágókerék

Raktáron
Tétel: AF2PVW Modell: TC-1000Kereszthivatkozás: 6X858
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
€54.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
test anyagaAlumínium ötvözet
CutsRéz, alumínium, sárgaréz, acél, rozsdamentes acél
Vágási műveletZárt hírcsatorna
Vágási kapacitás1/8" to 1-1/8"
Teljes hossz4 15 / 16 "
PótkerékMfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial TC-1000 csővágó réz, alumínium, sárgaréz, acél és rozsdamentes acél csövek vágásához 1/8 és 1-1/8 hüvelyk közötti külső átmérővel
    • Zárt adagolócsavarral a szennyeződés megelőzésére és acél görgőkkel az alján a vágó könnyű csatlakoztatásához a csőhöz
    • Lehajtható dörzsár penge a csövek szoros fogásáért
    • Tartozék egy tartalék vágókerékkel

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr
IMPERIAL TC-1050RH racsnis csővágó, 1/8-5/8 hüvelykes külső átmérőjű cső | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAlumínium és üvegerősítésű nylonRacheting1/8 "- 5/8"5"Mfr. S32633 sz€50.31
IMPERIAL TC-2050 mini csővágó, 3/16-7/8 hüvelykes külső átmérőjű cső, cink | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050cinkKézikönyv3/16 "- 7/8"2.125 "Mfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz€46.36
IMPERIAL TC-1050 kompakt csővágó 1/8 - 5/8 hüvelyk | AF2PVV 6X857 TC-1050-Zárt hírcsatorna1/8 "- 5/8"1.75 "Mfr. S32633 sz€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL TC-1000 nagy teherbírású csővágó, 1/8-1-1/8 hüvelyk, tartalék vágókerék
€54.72 /Mértékegység