Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot készlet 2-1/2 hüvelykes mérőeszközökhöz, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPL 1YRP7

IMPERIAL 400-RB mérőműszeres csomagtartókészlet 2-1/2 hüvelykes mérőeszközökhöz, 2-1/2 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AB4LPL Modell: 400-RBKereszthivatkozás: 1YRP7
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
€11.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGauge Boot Set 2-1 / 2 "mérőkhöz
színek1 kék és 1 piros
Átmérő2.5 "
típusGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 400-RB mérőműszeres csomagtartókészlet klíma- és hűtőrendszerek műszereinek védelmére
    • A rugalmas gumiszerkezet ütésállóságot és tartósságot biztosít
    • Tartalmaz 1 kék egységet (alacsony oldalsó mérő) és 1 piros egységet (magas oldalmérő) a könnyű azonosítás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekTételtípusMunkahelyi nyomásÁr
IMPERIAL 422-CR Csere magas oldali nyomásmérő, piros színű, száraz típus | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 800 PSI€33.80
IMPERIAL 422-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 500 PSI-ig€33.80
IMPERIAL 423-CR Csere magas oldali nyomásmérő, piros színű, száraz típus | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI€30.66
IMPERIAL 425-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€33.08
IMPERIAL 424-CR cserenyomásmérő, magas oldal, piros színű, száraz típus | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIPiros2-1 / 2 "csere nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI€28.12
IMPERIAL 424-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIKék2-1 / 2 "csere nyomásmérőAlsó oldal30 "Hg-tól 250 PSI-ig€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 400-RB mérőműszeres csomagtartókészlet 2-1/2 hüvelykes mérőeszközökhöz, 2-1/2 hüvelykes átmérő
€11.98 /csomag