Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 424-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC6UYU 36J598

IMPERIAL 424-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC6UYU Modell: 424-CBKereszthivatkozás: 36J598
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
€28.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-1 / 2 "csere nyomásmérő
Burst nyomás2300 PSI
színekKék
Csatlakozás mérete1/8 "MPT
Átmérő2.5 "
A nyomtáv típusaSzárítsa
Hossz2.5 "
típusAlsó oldal
Munkahelyi nyomás30 "Hg-tól 250 PSI-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 424-CB cseremérő, amely alkalmas az alacsony oldali elosztó mérőműszerhez, készlet nyomás/vákuum figyelésére HVAC/R rendszerekben
    • Lengéscsillapítást és rezgéscsillapítást biztosít a repülés és lüktetés nélküli működés érdekében, a nyomtató hosszabb élettartama érdekében
    • Színkóddal ellátott mérőcipővel van ellátva, amely megvédi az ütésektől zord körülmények között
    • Jól látható előlap nyomást és vákuumot ábrázoló külső és belső skálákkal a könnyű leolvasás érdekében
    • Kompatibilis az R-22, R-134a és R-404A hűtőközegekkel

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekTételtípusMunkahelyi nyomásPkg. Menny.Ár
IMPERIAL 422-CR Csere magas oldali nyomásmérő, piros színű, száraz típus | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 800 PSI1€33.80
IMPERIAL 422-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 500 PSI-ig1€33.80
IMPERIAL 423-CR Csere magas oldali nyomásmérő, piros színű, száraz típus | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI1€30.66
IMPERIAL 425-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig1€33.08
IMPERIAL 400-RB Gauge Boot készlet 2-1/2 hüvelykes mérőeszközökhöz, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 kék és 1 pirosGauge Boot Set 2-1 / 2 "mérőkhözGumi-2€11.98
IMPERIAL 424-CR cserenyomásmérő, magas oldal, piros színű, száraz típus | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIPiros2-1 / 2 "csere nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI1€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 424-CB alacsony oldali nyomásmérő, kék színű, 2-1/2 hüvelyk átmérő
€28.12 /Mértékegység