IMPERIAL 400-as sorozatú 2-szelepes elosztók, PolarShield, 1/8 hüvelykes MPT


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1/8 "MPT , Átmérő: 2.5 " , Mérőmű típusa: Szárítsa , Hossz: 2.5 "
StílusModellBurst nyomásszínekTételtípusMunkahelyi nyomásPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
422-CB
-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 500 PSI-ig1€33.80
A
425-CB
-Kék2 1/2 "-es összetett űrszelvényAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig1€33.08
B
422-CR
-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 800 PSI1€33.80
B
423-CR
-Piros2 1/2 "nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI1€30.67
C
400-RB
-1 kék és 1 pirosGauge Boot Set 2-1 / 2 "mérőkhözGumi-2€11.97
D
424-CB
2300 PSIKék2-1 / 2 "csere nyomásmérőAlsó oldal30 "Hg-tól 250 PSI-ig1€28.13
E
424-CR
3100 PSIPiros2-1 / 2 "csere nyomásmérőMagas oldal0 és 500 PSI1€28.13

400-as sorozatú 2-szelepes elosztók, PolarShield, 1/8 hüvelykes MPT

A birodalmi csere sárgaréz elosztómérők alkalmasak az elhasználódott/sérült nyomásmérők cseréjére; üresjárat a hűtőközeg nyomásának mérésére HVAC rendszerekben. Ezek az egységek egyedi tervezésűek, amelyek kiváló ellenállást biztosítanak az ütésekkel, rezgésekkel és lüktetésekkel szemben a kiváló teljesítmény és a meghosszabbított mérőműszer élettartama érdekében. Könnyen leolvasható színkódos skálákkal és mérőcsizmákkal vannak beépítve, amelyek védenek az ütésektől. A PolarShield tömlőkészlet 800 psi üzemi nyomást és 3100 psi felszakítási nyomást kínál, és kompatibilis a CFC, HCFC és HFC hűtőközegekkel. Válasszon a sárgaréz elosztók széles kínálatából, amelyek alacsony és magas oldalsó és gumi típusú változatban is elérhetők.
Raptor Supplies Imperialt is kínál elosztó szelvény csere készlet a fent említett jellemzőkkel, 0 - 500 psi üzemi nyomással.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?