MAIN FILTER INC. MF0396828 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF8WEF RE090A20B

MAIN FILTER INC. MF0396828 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos besorolás, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság

Tétel: CF8WEF Modell: MF0396828Kereszthivatkozás: RE090A20B '
€458.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.898 "
Alsó OD3.032 "
Kapacitás7.88
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrőméret303 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.63 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD3.032 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF RE090A20B

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007706 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007717 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007723 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007735 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelykes magasság | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178298 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178299 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178300 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396828 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos besorolás, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság
€458.67 /Mértékegység