Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8

IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200

Raktáron
Tétel: AD8PBX Modell: PRT-01-60Kereszthivatkozás: 4LFR8
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
€873.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó gyűrűs csapágy
Összeszerelt méret65
A méret160 mm
B mérete145 mm
C. mérete74 mm
D dimenzió60 mm
E méret130 mm
F méret33
F méret33 mm
G dimension10 mm
H méret20X18 mm
J dimenzióM5 mm
K méret5.5 mm
L méretDIN 912 mm M5
N méret51.5 mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0476
Hajó magassága (cm)3.48
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8483409000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Axiális merevség (N) (300)
    • O méret (mm) (4.5)
    • Dinamikus tengelyterhelés (font) (3372)
    • Dinamikus radiális terhelés (font) (674)
    • Radiális merevség (N) (65)
    • Statikus axiális terhelés (font) (11,240)
    • Statikus radiális terhelés (font) (2248)
    • I. méret (20x18 mm)
    • M méret (65 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellH méretA méretB méreteJ dimenzióMax. FORDULATC. méreteD dimenzióE méretÁr
IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.46
IGUS PRT-01-30 Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-100 Forgógyűrűs csapágy 150 fordulat/perc | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
IGUS PRT-01-150 Forgógyűrűs csapágy Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
IGUS PRT-01-200 lengőkar-csapágy fordulatszám 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
IGUS PRT-02-20-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23
IGUS PRT-02-60-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200
€873.93 /Mértékegység