Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS PRT-01-200 lengőkar-csapágy fordulatszám 80 | AD8PCA 4LFT2

IGUS PRT-01-200 Forgógyűrűs csapágy Rpm 80

Raktáron
Tétel: AD8PCA Modell: PRT-01-200Kereszthivatkozás: 4LFT2
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
€2,080.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó gyűrűs csapágy
Összeszerelt méret137
A méret300 mm
B mérete285 mm
C. mérete215 mm
D dimenzió200 mm
E méret274 mm
F méret38
F méret38 mm
G dimension15 mm
H méret16X22.5 mm
J dimenzióM6 mm
K méret6.6 mm
L méretDIN 912 mm M6
N méret124 mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)3.92
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8482105028
Származási országUS

Termék részletek:

    • Axiális merevség (N) (500)
    • O méret (mm) (7)
    • Dinamikus tengelyterhelés (font) (6744)
    • Dinamikus radiális terhelés (font) (2248)
    • Radiális merevség (N) (65)
    • Statikus axiális terhelés (font) (22,480)
    • Statikus radiális terhelés (font) (7868)
    • I. méret (M6 mm)
    • M méret (137 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellH méretA méretB méreteJ dimenzióMax. FORDULATC. méreteD dimenzióE méretÁr
IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.46
IGUS PRT-01-30 Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
IGUS PRT-01-100 Forgógyűrűs csapágy 150 fordulat/perc | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
IGUS PRT-01-150 Forgógyűrűs csapágy Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
IGUS PRT-02-20-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23
IGUS PRT-02-60-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS PRT-01-200 Forgógyűrűs csapágy Rpm 80
€2,080.23 /Mértékegység