Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6

IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy ford./perc 200

Raktáron
Tétel: AD8PBV Modell: PRT-02-30-ALKereszthivatkozás: 4LFR6
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
€410.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó gyűrűs csapágy
A méret100 mm
B mérete91 mm
C. mérete42.5 mm
D dimenzió30 mm
E méret80 mm
F méret19
F méret19 mm
G dimension6 mm
H méret8X45 mm
K méret4.5 mm
L méretDIN 7984M5 mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1989
Hajó magassága (cm)1.95
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8482105028
Származási országDE

Termék részletek:

    • Dinamikus tengelyterhelés (font) (1573)
    • Dinamikus radiális terhelés (font) (157)
    • Statikus axiális terhelés (font) (5620)
    • Statikus radiális terhelés (font) (562)
    • I. méret (8x45 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellH méretA méretB méreteJ dimenzióMax. FORDULATC. méreteD dimenzióE méretÁr
IGUS PRT-01-30 Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
IGUS PRT-01-100 Forgógyűrűs csapágy 150 fordulat/perc | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
IGUS PRT-01-150 Forgógyűrűs csapágy Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
IGUS PRT-01-200 lengőkar-csapágy fordulatszám 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
IGUS PRT-02-20-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23
IGUS PRT-02-60-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€779.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy ford./perc 200
€410.46 /Mértékegység