IGUS

Szűrő

Erőátvitel

Anyagmozgatás

hardver

Erőátvitel Szűrő

CsapágyakTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csapágytartozékok
  • Klipcsapágyak

    Tartalmazza a metrikus / szabványos igus klipcsapágyakat, amelyeket a fémlemezeken áthaladó tengelyekhez terveztek. M250 hőre lágyuló szerkezet, kettős karimás kialakítás és magas kopásállóság jellemzi

  • Karimás csapágyak

    Könnyű és önkenő 2 csavaros igus karimás csapágyak, amelyek olyan területeken használhatók, ahol korlátozott a csapágyhoz való hozzáférés, valamint nedves/nedves környezetben. Polimer felépítésű, és ellenáll a pornak, szennyeződésnek és korróziónak

  • Helyezze be a csapágyakat
  • Hüvely csapágyak

    Úgy tervezték, hogy magas mechanikai stabilitást biztosítson minimális súrlódás mellett és további kenés nélkül. Nagy teljesítményű polimer szerkezettel rendelkezik, és különböző hosszúságban és karima átmérőben kapható

  • Forgó gyűrűk

    Ideális forgó markolókhoz és csörlőkhöz, rakodógépekhez, alagútgépekhez, lapát- és ásókerekes kotrókhoz és szerszámgépekhez. Alumínium kivitelű, maximális fordulatszáma 250 ford / perc

  • Gömbcsapágyak
  • Gömb alakú rúd vége

    Magában foglalja az önkenő rúdvégeket, amelyek lineáris, oszcilláló és forgó mozgásokhoz alkalmasak. Nagy rezgéscsillapító képességgel és szakítószilárdsággal rendelkezik, és elbírja a 30 fokos maximális szögeltérést

  • Gömb alakú görgőscsapágyak

    Nagy sugárirányú és axiális terhelések támogatására szolgál mindkét irányban. Maximális dinamikus és 294 N statikus terhelhetőség jellemzi. Könnyen működtethető -210 és 50 fok közötti hőmérsékleten

Az IGUS-ról

Az igus GmbH a megerősített műanyag energialánc-rendszerek és polimer siklócsapágyak teljes választékát kínálja a gyógyszeriparban, az autóiparban, az anyagmozgatásban, a csomagolásban és az automatizálásban. A cég termékcsaládjába tartoznak a kábeltömlőtartó rendszerek, gömb alakú rúdvégek, forgógyűrűk és kapcsok, karimák, hüvelyes és gömbgörgős csapágyak. Használjon rendkívül tartós gömbgörgős csapágyakat a nagy radiális és axiális terhelések mindkét irányban történő támogatására. Ezeknek az igus csapágyaknak a maximális dinamikus és statikus teherbírása 294 N, illetve 210 N. -50 és 176 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és 4, 6, 7, 8 és 12 mm-es változatban kaphatók.
A kábelek és tömlők ütések elleni védelme érdekében használjon cipzáras kábeltömlőtartó rendszereket. Az igus által gyártott energialánc-rendszerek olyan zajérzékeny területeken használhatók, ahol korlátozott a hely és a kis vezetékek. Műanyagból készültek, és csuklósan nyíló üreges rudak vannak.

Exkluzív márka termékek