Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04

IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL

Raktáron
Tétel: AH8ZWY Modell: IFS200Kereszthivatkozás: 39DU04

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€70.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialSárgaréz fehér bronz bevonattal
Áramkör típusa3 Huzal PNP / NPN
Detektáló távolság4.0mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz45mm
Max. Aktuális terhelés100mA
Működési frekvencia700 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 167 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője12.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN3 tűs M8 csatlakozó37mm1000 Hz32 fok és 140 fok F közöttÁrnyékolt€138.57
IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó602 Hz32 fok és 185 fok F közöttÁrnyékolt€134.00
IFM IFS201 hengeres közelségérzékelő 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó50 láb.700 Hz-13 foktól 158 fokig Fvédtelen€71.60
IFM II5742 hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó72 "250 Hz-13 foktól 158 fokig FÁrnyékolt€203.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL
€70.53 /Mértékegység