Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03

IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL

Raktáron
Tétel: AH8ZWX Modell: IFR200Kereszthivatkozás: 39DU03

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€134.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case Material316L Stainless Steel
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Detektáló távolság4.0mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz60
Max. Aktuális terhelés100mA
Működési frekvencia2 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője12.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN3 tűs M8 csatlakozó37mm1000 Hz32 fok és 140 fok F közöttÁrnyékolt€138.57
IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó45mm700 Hz-13 foktól 167 fokig FÁrnyékolt€70.53
IFM IFS201 hengeres közelségérzékelő 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó50 láb.700 Hz-13 foktól 158 fokig Fvédtelen€71.60
IFM II5742 hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó72 "250 Hz-13 foktól 158 fokig FÁrnyékolt€203.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL
€134.00 /Mértékegység