Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02

IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL

Raktáron
Tétel: AH8ZWW Típus: IE5344Kereszthivatkozás: 39DU02
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
€138.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialSárgaréz fehér bronz bevonattal
Áramkör típusa3 Huzal PNP / NPN
Detektáló távolság3.0mm
Elektromos kapcsolat3 tűs M8 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz37mm
Max. Aktuális terhelés100mA
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője8.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó602 Hz32 fok és 185 fok F közöttÁrnyékolt€134.00
IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó45mm700 Hz-13 foktól 167 fokig FÁrnyékolt€70.53
IFM IFS201 hengeres közelségérzékelő 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó50 láb.700 Hz-13 foktól 158 fokig Fvédtelen€71.60
IFM II5742 hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó72 "250 Hz-13 foktól 158 fokig FÁrnyékolt€203.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL
€138.57 /Mértékegység