Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM II5742 hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06

IFM II5742 Hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL

Raktáron
Tétel: AH8ZXA Modell: II5742Kereszthivatkozás: 39DU06
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
€203.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialSárgaréz fehér bronz bevonattal
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Detektáló távolság15.0mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz72 "
Max. Aktuális terhelés250mA
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője30.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
IFM IE5344 hengeres közelségérzékelő 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN3 tűs M8 csatlakozó37mm1000 Hz32 fok és 140 fok F közöttÁrnyékolt€138.57
IFM IFR200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó602 Hz32 fok és 185 fok F közöttÁrnyékolt€134.00
IFM IFS200 hengeres közelségérzékelő 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó45mm700 Hz-13 foktól 167 fokig FÁrnyékolt€70.53
IFM IFS201 hengeres közelségérzékelő 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Sárgaréz fehér bronz bevonattal3 Huzal PNP / NPN4 tűs M12 csatlakozó50 láb.700 Hz-13 foktól 158 fokig Fvédtelen€71.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM II5742 Hengeres közelségérzékelő 30mmD 72mmL
€203.36 /Mértékegység