Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774003 Billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be | AB4GNU 1XWR8

IDEAL 774003 Billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be

Raktáron
Tétel: AB4GNU Típus: 774003Kereszthivatkozás: 1XWR8
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
€14.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125V, 10A @ 250V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.75 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételDPDT
HP1.5
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatAz elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2A
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
TerminálokGyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Gyárilag tesztelt 100,00 ciklus 21A-ig, 14.8 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióTerminálokÁr
IDEAL 774015 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/be | AB4GNR 1XWR4 774015Be / BeCsavar€17.70
IDEAL 774016 Billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be | AB4GNT 1XWR7 774016Be / Ki / BeCsavar€30.94
IDEAL 774000 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be | AB4GNV 1XWT1 774000Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavar€16.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774003 Billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be
€14.29 /Mértékegység