WESCO Professzionális sorozatú teherautók


Szűrő
Szín: Lila , Henger átmérő: 9.25 " , Fogantyú típusa: Folyamatos , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 26 " , Típus: 3-in-1 , Kerék anyaga: Moldon gumi
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
210123
250 font41.75 "19 "€509.04
B
210124
500 font42.25 "29 "€881.81

Professzionális sorozatú teherautók

A Wesco Professional sorozatú hengeres teherautók biztonságosan szállítják az oxigén-, acetilén-, nitrogén- és hasonló gáztartályokat. Ezek a teherautók acélvázzal rendelkeznek, amely legfeljebb 250 font súlyú hengereket szállít, és biztonsági láncot biztosít a henger rögzítéséhez. 4 kerékkel vannak felszerelve (2 kis hátsó és 2 nagy első kerék) a hengerek függőleges, dönthető vagy vízszintes szállítására. A rugós helyzetrögzítés egyszerű átalakítást tesz lehetővé a 3 mód között. Válasszon a professzionális sorozatú hengeres teherautók széles kínálatából, amelyek 2 hengeres változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?