Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Digitális bilincsmérő 600a 600v

Raktáron
Tétel: AC8YQG Modell: 61-744Kereszthivatkozás: 3EVP5
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
€226.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+/- 2% + 5 számjegy
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Állkapacitás1.5 "
Max. AC erősítők600
Max. AC feszültség600
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40
Működési hőmérséklet.32-122 F fok
Biztonsági besorolásCATIII 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: Alacsony akkumulátor töltöttség jelző

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁllkapacitásBiztonsági besorolásÁr
IDEAL 61-765GA digitális bilincsmérő 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz99994 jegyű LCD1.437 "CAT IV 600V, CAT III 1000V€416.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-744 Digitális bilincsmérő 600a 600v
€226.23 /Mértékegység