IDEAL 61-765GA digitális bilincsmérő 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a

Raktáron
Tétel: AF2PZF Modell: 61-765GAKereszthivatkozás: 6XAA7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága0.02
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs frekvencia400 Hz
Kapacitancia999.9
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok9999
AdatmegőrzésIgen
kijelző4 jegyű LCD
Állkapacitás1.437 "
Max. AC erősítők660
Max. AC feszültség750
Max. DC erősítők660
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm999.9
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásCAT IV 600V, CAT III 1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)32
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: TightSight (TM) alsó kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁllkapacitásBiztonsági besorolásÁr
IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 a 60 Hz4000LCD1.5 "CATIII 600V€226.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a
€416.48 /Mértékegység