Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-908 Csavarhúzó/csavarhúzó 7 az 1-ben | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 Csavarhúzó/csavarhúzó 7 az 1-ben

Raktáron
Tétel: AD9BYR Modell: 35-908Kereszthivatkozás: 4PCZ2
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
€33.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalanya / többbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusDupla véget ért
Meghajtó mérete1/4 ", 5/16"
Illesztőprogram típusa7-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaNylon gyanta
Darabszám4
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges alkalmazásVillanyszerelő
RacsnisNem
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
IDEAL 35-688 többbites csavarhúzó 9-1/2 hüvelykes 21-in-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"Ergonomikus műanyag109.5 "Hex 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, PH3 x 5/16 "réselt, S1 x S2 Robertson tér Süllyesztés, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30€63.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-908 Csavarhúzó/csavarhúzó 7 az 1-ben
€33.44 /Mértékegység