Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-688 többbites csavarhúzó 9-1/2 hüvelykes 21-in-1 | AA2HBE 10J842

IDEAL 35-688 többbites csavarhúzó 9-1/2 hüvelykes 21 az 1-ben

Raktáron
Tétel: AA2HBE Modell: 35-688Kereszthivatkozás: 10J842
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
€63.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalanya / többbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaMágneses
Bit stílusDupla véget ért
Meghajtó mérete1/4", 5/16", 7/16"
Illesztőprogram típusa21-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaErgonomikus műanyag
Darabszám10
Teljes hossz9.5 "
Elsődleges alkalmazásVillanyszerelő
RacsnisIgen
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazHex 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, PH3 x 5/16 "réselt, S1 x S2 Robertson tér Süllyesztés, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termék részletek:

Ideális 35-688 csavarhúzó csavarhúzó ideális professzionális villanyszerelők általi használatra, több elektromos művelethez egy egységen belül.

Jellemzők:

  • Ideális 35-688 csavarhúzó csavarhúzó prémium csavarhúzó eltávolítható hegyeket kínál, amelyeket pontosan úgy gyártottak, hogy pontosan illeszkedjenek a tengelyhez.
  • A vezetékes anyás csatlakozókulcs megkönnyíti a beszerelést szűk helyeken, mivel számos csatlakozót elfogad, és csökkenti az ujjak fáradását.
  • Ez a csavarhúzó ergonomikus szerkezetű Santoprene markolattal rendelkezik, hat torziós rúddal, amelyek ellenállnak az izzadság, víz, olaj és vegyszer okozta csúszásnak.
  • A csavarhúzó fogantyúján lévő Accu-Loop huzalhurkolási lyukak lehetővé teszik a vezetékvégek hurkolását a csatlakozókba való beszereléshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen bitméreteket tartalmaz ez az Ideal 35-688 csavarhúzó csavarhúzó?

V. Ez az ideális 35-688 csavarhúzó csavarhúzó 1-es, 2-es és 3-as méretű hegyekkel, valamint hornyolt, Philips, hatlapú, csillag-, anya- és négyszögletes változatú meghajtókkal érkezik.

K. Milyen anyagból készül az Ideal 35-688 csavarhúzó csavarhúzó?

V. Ennek a csavarhúzónak a rögzített tengelye nagy teherbírású króm-vanádiumból készült a szerkezeti szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.

K. Mire használható ennek az Ideal 35-688 csavarhúzónak a levehető feje?

V. A csavarhúzó felső feje több bites tárolóegységként működik több bit tárolására.

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
IDEAL 35-908 Csavarhúzó/csavarhúzó 7 az 1-ben | AD9BYR 4PCZ2 35-9081/4 ", 5/16"Nylon gyanta48.5 "PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt€33.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-688 többbites csavarhúzó 9-1/2 hüvelykes 21 az 1-ben
€63.19 /Mértékegység