HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektromos dobozok, bútorra szerelhető


Szűrő
Doboz típusa: Téglalap alakú süllyesztett tartó , Kapacitás: 178.5 Cu. , Magasság: 6.5 " , Hossz: 10.8 " , Névleges mélység: 3.5 " , Névleges szélesség: 6.5 " , 1/2"-os hátsó kiütések száma: 4 , Bandák száma: 4 , Szélesség: 3.438 "
StílusModellszínekAnyag
A
HBLPHA4
FeketeTartós porszórt bevonatú, 16 vastag acél
ajánlatkérés
B
HBLPHA4BSS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél
ajánlatkérés

Elektromos dobozok, bútorra szerelhető

A Hubbell Wiring Device-Kellems bútorra szerelt elektromos dobozokat adat-, táp-, hang- és multimédiás alkalmazások támogatására tervezték. Porszórt, 16 gauge acél/rozsdamentes acél konstrukciójuk biztosítja a szerkezeti merevséget és ellenáll az oxidációnak a szabad felületeken. Ezek a dobozok UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek, és 178.5 cu.inch tárolókapacitást biztosítanak. Raptor Supplies egyben összerakható fali dobozok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?