Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCHMATE MP3560 rögzítőelem visszazárható - 2 csomag AA9TDZ 1F219

SCOTCHMATE MP3560 visszazárható rögzítő - 2 db

Raktáron
Tétel: AA9TDZ Modell: MP3560Kereszthivatkozás: 1F219

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€598.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrazárható rögzítőelem
Ragasztó típusMagas tapadású ragasztó
Hátlappolipropilén
színekSzűrő kikapcsolása
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaÖnmaradás
Hossz5.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság22 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszNyírószilárdságSzélességÁr
SCOTCHMATE SJ3533N hurok visszazárható rögzítő fekete 1 x 50yd - 3 csomag | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Fekete50.-1"€800.40
SCOTCHMATE SJ3526N Hook újrafelzárható rögzítőelem 2 hüvelyk x 50 hüvelyk - 2 darabos csomag | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-fehér50.-2"€1,644.79
SCOTCHMATE SJ3523 hurok visszazárható rögzítő fekete 1 x 50yd - 3 csomag | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Fekete50.-1"€1,303.62
SCOTCHMATE SJ3506 Vékony horog fehér, 1 hüvelyk x 25 hüvelyk - 4 csomag | AB9YMT 2GJK7 SJ3506polipropilénfehér25.42.4 psi1"€325.70
SCOTCHMATE SJ3507 Vékony hurok fehér, 1 hüvelyk x 25 hüvelyk - 4 csomag | AB9YMU 2GJK8 SJ3507Poliészterfehér25.18 psi1"€315.76
SCOTCHMATE SJ3522 horog fekete 1 hüvelyk x 50 hüvelyk - 3 csomag | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Fekete50.-1"€1,303.62
SCOTCHMATE SJ3530 horog fekete 1 hüvelyk x 50 hüvelyk - 3 csomag | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Fekete50.-1"€617.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCHMATE MP3560 visszazárható rögzítő - 2 db
€598.71 /Mértékegység