HUMBOLDT H-2816 digitális tolómérő, 6 hüvelykes méret, 0-6 hüvelykes méret, pontosság +/-0.001 hüvelykes méret | CL6KAC

HUMBOLDT H-2816 Digital Caliper, 6 Inch Size, Range 0-6 Inch Size, Accuracy +/-0.001 Inch Size

Tétel: CL6KAC Modell: H-2816
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg

Termék részletek:

Digitális tolómérő, 6 hüvelykes méret, tartomány: 0-6 hüvelyk, pontosság: ± 0.001 hüvelyk

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HC-2817 digitális tolómérő | CL6JZZ HC-2817-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-2819.12 digitális féknyereg, 300 mm, 3.5 hüvelykes méret, mély állkapocs, nagy teherbírású | CL6KAA HC-2819.12-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HC-2819.12C digitális tolómérő, 300 mm, 3.5 hüvelykes méret, mély állkapocs, nagy teherbírású | CL6KAB HC-2819.12C-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2816.12A digitális tolómérő, 12 hüvelykes méret | CL6KAD H-2816.12A-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2816.8 digitális tolómérő, 8 hüvelykes méret | CL6KAE H-2816.8-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-2816C digitális tolómérő, kalibrált, 6 hüvelykes méret, 0-6 hüvelyk tartomány, +/-0.001 hüvelyk pontosság | CL6KAF H-2816C-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-2816 Digital Caliper, 6 Inch Size, Range 0-6 Inch Size, Accuracy +/-0.001 Inch Size