Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW üresedésérzékelő kapcsoló, passzív infravörös, egykörös, 120VAC, 500 W, fehér | AF9APB 29RX21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW üresedésérzékelő kapcsoló, passzív infravörös, egyáramkör, 120 VAC, 500 W, fehér

Raktáron
Tétel: AF9APB Típus: WS1001NWKereszthivatkozás: 29RX21
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
€93.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő kapcsoló
színekfehér
Lefedettség1200 sq ft.
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1.62 "
páratartalom:20%-ról 90%
MutatóPIR piros LED
telepítés típusaFal
Hossz4.15 "
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
Szerelési magasság3.5-4.5 '
Működési hőmérséklet.32 ° F és 122 ° F között
Érzékelő típusPasszív infravörös
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok F - 150 fok. F
KésleltetésKézikönyv
Időzítő tartomány20 perc. 30 percig.
Látószög180 fok
Feszültség120 VAC
Feszültségértékelés120 VAC
Watt @ 120V500
Szélesség1.82 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Éjfénnyel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLefedettségÉrzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, szürke | AF9APC 29RX22 WS2000GYSzürke1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€156.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Érzékelő kapcsoló, Foglaltság/üresedés, Ultrahangos, 1 relé, Fotocellával, Szürke | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Szürke400 sq ft.UltrahangosAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Elefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€516.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, fehér | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1fehér1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, szürke | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Szürke1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, világos mandula | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Könnyű mandula1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont, gombok nélkül | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NElefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€524.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW üresedésérzékelő kapcsoló, passzív infravörös, egyáramkör, 120 VAC, 500 W, fehér
€93.96 /Mértékegység