SPENCE E-C1L3A1B1AH1 Pressure Regulator, Ed, Cast Iron, 4 Inch Inlet Size, 4 Inch Outlet Size | CU4ELW 49AC69

SPENCE E-C1L3A1B1AH1 Pressure Regulator, Ed, Cast Iron, 4 Inch Inlet Size, 4 Inch Outlet Size

Raktáron
Tétel: CU4ELW Model: E-C1L3A1B1AH1Kereszthivatkozás: 49AC69

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,395.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPENCE E-C1J3A1B1AN1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELA 49AC64 E-C1J3A1B1AN1€6,762.42
SPENCE E-C1J1A1B1AK1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELB 49AC46 E-C1J1A1B1AK1€6,132.99
SPENCE E-C1J3A1B1AM1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELC 49AC63 E-C1J3A1B1AM1€6,746.52
SPENCE E-C1J3A1B1AH1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELD 49AC61 E-C1J3A1B1AH1€6,762.42
SPENCE E-C1J1A1B1AH1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELE 49AC45 E-C1J1A1B1AH1€6,134.58
SPENCE E-C1J1A1B1AN1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes bemeneti méret, 2 1/2 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELF 49AC48 E-C1J1A1B1AN1€6,134.58
SPENCE E-C1K1A1B1AK1 nyomásszabályozó, Ed, öntöttvas, 3 hüvelykes bemeneti méret, 3 hüvelykes kimeneti méret | CU4ELG 49AC50 E-C1K1A1B1AK1€7,606.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE E-C1L3A1B1AH1 Pressure Regulator, Ed, Cast Iron, 4 Inch Inlet Size, 4 Inch Outlet Size
€12,395.92 /Mértékegység