Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont | AH6PQY 36DZ80

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős technológia, 1 relé, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AH6PQY Modell: AD2000I1Kereszthivatkozás: 36DZ80
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
€499.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő kapcsoló
színekElefántcsont
Lefedettség1000 sq ft.
telepítés típusaFal
Érzékelő típusKettős technológia
KésleltetésAdaptív / Digitális
Időzítő tartomány4-30 perc.
Látószög180 fok
Feszültség120 / 277 VAC
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országCN

Termék részletek:

    • Photocellel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLefedettségÉrzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW üresedésérzékelő kapcsoló, passzív infravörös, egykörös, 120VAC, 500 W, fehér | AF9APB 29RX21 WS1001NWfehér1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 VAC120 VAC€89.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, szürke | AF9APC 29RX22 WS2000GYSzürke1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€173.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Érzékelő kapcsoló, Foglaltság/üresedés, Ultrahangos, 1 relé, Fotocellával, Szürke | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Szürke400 sq ft.UltrahangosAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, fehér | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1fehér1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€459.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, szürke | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Szürke1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, világos mandula | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Könnyű mandula1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€538.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont, gombok nélkül | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NElefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€556.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős technológia, 1 relé, elefántcsont
€499.90 /Mértékegység