HUBBELL PREMISE WIRING Akár 100 sorral és oszloppal rendelkező blokkok összekapcsolása


Szűrő
StílusModellKategória típusaMélységTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HPW66M150C5
51.25 "Vezetékblokk, 66 osztott10 "3.4 "€33.38
B
110BLK100FTK4
5E-Vezetékblokk, 100-as nyílás--€100.48
C
110BLK100BWL
5E-Vezetékblokk, 100-as nyílás--€45.44
D
110BLK300FTK4
5E-Blokk, huzalozás 110--€249.29
D
110BLK300FTK5
5E-Blokk, huzalozás 110--€243.46
D
110BLK100FTK5
5E-Blokk, huzalozás 110--€106.82
E
110BLK300BWL
5E-Blokk, huzalozás 110--€138.20
F
6110FTK192WL
6-110 Vezetékblokk--€523.19
G
6110FTK64WL
6-110 Vezetékblokk--€157.38
H
HPW66B350
Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott13.47 "2.8 "€68.81
I
HPW66M125
Hang1.2 "Vezetékblokk, adat 66 M10 "3.44 "€41.58
J
HPW66M150
Hang1.2 "Vezetékblokk, 66 osztott10 "3.44 "€33.38
K
HPW66B425
Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott13 "2.8 "€71.02
L
HPW66B36
Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott3.5 "3.5 "€32.40
M
HPW66B16
Hang1.2 "Vezetékblokk, adat 66 B2.8 "3.9 "€48.93

Akár 100 sorral és oszloppal rendelkező blokkok összekapcsolása

A Hubbell Premise Wiring csatlakozóblokkokat a vezetékek egyszerű keresztkötésére és lezárására használják adatelosztási, telefon- és elektromos alkalmazásokban. Csavarokkal vannak felszerelve, és akár 75 Celsius fokos hőmérsékleten is működhetnek. Kiválasztott összekötő blokkok 4 páros kialakítással rendelkezik a többféle rögzítési lehetőséghez. Ezek az UL listás blokkok akár 100 sorral és oszloppal is rendelkeznek a kényelmes kezelés érdekében, és szalagokkal vagy anélkül is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?