HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Érzékelő kapcsoló, Foglaltság/üresedés, Ultrahangos, 1 relé, Fotocellával, Szürke | AH6PQX 36DZ79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, ultrahangos, 1 relé, fotocellával, szürke

Tétel: AH6PQX Modell: AU2000GY1Kereszthivatkozás: 36DZ79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő kapcsoló
színekSzürke
Lefedettség400 sq ft.
telepítés típusaFal
Érzékelő típusUltrahangos
KésleltetésAdaptív / Digitális
Időzítő tartomány4-30 perc.
Látószög180 fok
Feszültség120 / 277 VAC
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: (1) Relé, adaptív technológia, telepítés és elfelejtés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLefedettségÉrzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW üresedésérzékelő kapcsoló, passzív infravörös, egykörös, 120VAC, 500 W, fehér | AF9APB 29RX21 WS1001NWfehér1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 VAC120 VAC€93.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, szürke | AF9APC 29RX22 WS2000GYSzürke1200 sq ft.Passzív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€156.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Elefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€516.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, fehér | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1fehér1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, szürke | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Szürke1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, világos mandula | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Könnyű mandula1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, kettős műszaki, 1 relé, elefántcsont, gombok nélkül | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NElefántcsont1000 sq ft.Kettős technológiaAdaptív / Digitális4-30 perc.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€524.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 érzékelő kapcsoló, foglaltság/üresedés, ultrahangos, 1 relé, fotocellával, szürke