Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY Szigetelt csatlakozó 3/4 Inch Nylon 90 Deg | AB9KPQ 2DPG7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY szigetelt csatlakozó 3/4 hüvelykes nylon 90 fok

Raktáron
Tétel: AB9KPQ Típus: P0759NGYKereszthivatkozás: 2DPG7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csatlakozó
színekSzürke
Vezetékméret3 / 4 "
Csatlakozó típusa90 fok
AnyagNejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretCsatlakozó típusaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NBK Szigetelt csatlakozó 3/8 Inch Nylon 90 Deg | AB9KPK 2DPG2 P0389NBKFekete3 / 8 "90 fok€15.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NGY Szigetelt csatlakozó 3/8 Inch Nylon 90 Deg | AB9KPL 2DPG3 P0389NGYSzürke3 / 8 "90 fok€15.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NBK Szigetelt csatlakozó 1/2 hüvelykes nylon 90 fok | AB9KPM 2DPG4 P0509NBKFekete1 / 2 "90 fok€14.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NGY szigetelt csatlakozó 1/2 hüvelykes nylon 90 fok | AB9KPN 2DPG5 P0509NGYSzürke1 / 2 "90 fok€14.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK Szigetelt csatlakozó 3/4 Inch Nylon 90 Deg | AB9KPP 2DPG6 P0759NBKFekete3 / 4 "90 fok€21.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NBK szigetelt csatlakozó 1 hüvelykes nylon 90 fok | AB9KPR 2DPG8 P1009NBKFekete1"90 fok€49.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NGY szigetelt csatlakozó 1 hüvelykes nylon 90 fok | AB9KPT 2DPG9 P1009NGYSzürke1"90 fok€49.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY szigetelt csatlakozó 3/4 hüvelykes nylon 90 fok
€21.44 /Mértékegység