MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 1.654 " , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 3 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 3 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0004447
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0419634
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0589649
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0419635
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0264075
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0366758
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0006030
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€35.80
ajánlatkérés
A
MF0397630
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€35.80
ajánlatkérés
B
MF0095013
1.772 "1.772 "6.19305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€31.35
ajánlatkérés
C
MF0118690
1.772 "1.772 "6.29305305 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.44 "1.004 "€23.42
ajánlatkérés
B
MF0025895
1.772 "1.772 "6.19305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€31.35
ajánlatkérés
C
MF0095005
1.772 "1.772 "6.29-305 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.44 "1.004 "€23.42
ajánlatkérés
D
MF0264125
2.362 "2.362 "--435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0420217
2.362 "2.362 "--435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0006018
2.362 "2.362 "--435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0366927
2.362 "2.362 "--435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0397769
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0420218
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
D
MF0589728
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€39.11
ajánlatkérés
E
MF0066823
3.602 "3.602 "----7.892.488 "€66.32
ajánlatkérés
E
MF0876241
3.602 "3.602 "----7.892.488 "€66.32
ajánlatkérés
E
MF0024253
3.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€66.32
ajánlatkérés
E
MF0094361
3.602 "3.602 "----7.892.488 "€66.32
ajánlatkérés
E
MF0418768
3.602 "3.602 "----7.892.488 "€66.32
ajánlatkérés
E
MF0876242
3.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€66.32
ajánlatkérés
F
MF0886976
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0742793
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0095080
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0095508
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0104534
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0118037
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0834528
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0774948
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0694551
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0418032
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0581650
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0175823
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0418186
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€42.13
ajánlatkérés
G
MF0392443
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0222485
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0095924
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
G
MF0408020
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0418033
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0026341
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0076909
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0705239
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0644320
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0026241
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0026250
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
G
MF0495293
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0452179
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0895565
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0418034
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0887879
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0418185
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0525470
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
F
MF0090773
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0876845
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0418035
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés
G
MF0085089
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€42.13
ajánlatkérés
F
MF0244458
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "€45.41
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?