SPEEDAIRE Mini légsajtoló daráló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Csapágy típusa: Labda , Kötelesség: Ipari , Kipufogó: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Alumínium , HP: 0.2 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 4 15 / 16 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
10D230
1.687.7317,000 rpm€136.31
B
10D231
1.686.7215,000 rpm€135.64
C
10D235
1.837.3225,000 rpm€105.91

Mini légsajtoló daráló

A Speedaire léghajtású szerszámcsiszolóit olyan feladatokhoz használják, mint a matricák utómunkálata, fém polírozása, tömítések eltávolítása és hegesztési varratok simítása. Ezek az egységek sűrített levegővel működnek, és könnyebb felépítésűek, mint a vezetékes vagy akkumulátoros csiszolók, hogy csökkentsék a kezelő fáradtságát a hosszabb használat során. A tartozék névleges sebességének meg kell egyeznie a daráló maximális sebességével, vagy meg kell haladnia azt, hogy megakadályozza a tartozék eltörését vagy szétrepülését. Ezek az eszközök kevés mozgó alkatrészt tartalmaznak, így általában hűvösek és hosszabb élettartamúak. Derékszögű és egyenes vágócsiszolókkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?