Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Narancs, 1 Pk | AE2YWA 5A083

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, narancs, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AE2YWA Modell: IG5362Kereszthivatkozás: 5A083
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
€106.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színeknarancs
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatIpari
Magasság1.05 "
HP1
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt föld

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkAlkalmazás KörnyezetAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Egyenes aljzat, Duplex, Szigetelt földelés, 15A 125V, Szürke, 1 Pk | AC8QHK 3D401 IG5262GYTartály15Nagy igénybevételű ipari / zord környezetNejlon0.55-15R5-15RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€83.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Narancs, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361Tartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNylon / megerősített PET15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€98.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Elefántcsont, 1 Pk | AC8QHN 3D406 IG5362ITartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€98.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Narancssárga, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJY 4FTY3 IG5352Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Szürke, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYTartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Elefántcsont, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKA 4FTY6 IG5352ITartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Világos mandula, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKB 4FTY7 IG5352LATartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, narancs, 1 Pk
€106.20 /Mértékegység