Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Egyenes aljzat, Duplex, Szigetelt földelés, 15A 125V, Szürke, 1 Pk | AC8QHK 3D401

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Egyenes aljzat, duplex, szigetelt földelés, 15A 125V, szürke, 1 db

Raktáron
Tétel: AC8QHK Modell: IG5262GYKereszthivatkozás: 3D401

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€83.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetNagy igénybevételű ipari / zord környezet
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóExtra nehéz
FokozatIpari
Magasság1.05 "
HP1/2
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkAlkalmazás KörnyezetAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Narancs, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361Tartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNylon / megerősített PET15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€98.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Elefántcsont, 1 Pk | AC8QHN 3D406 IG5362ITartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€98.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Narancssárga, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJY 4FTY3 IG5352Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Szürke, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYTartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Elefántcsont, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKA 4FTY6 IG5352ITartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Világos mandula, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKB 4FTY7 IG5352LATartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Fehér, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKC 4FTY8 IG5352WTartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Egyenes aljzat, duplex, szigetelt földelés, 15A 125V, szürke, 1 db
€83.74 /Mértékegység