Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Narancs, 1 Pk | AC8QHM 3D404

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, narancs, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AC8QHM Modell: IG5361Kereszthivatkozás: 3D404

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színeknarancs
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatIpari
Magasság1.19 "
HP1
Hossz3.28 "
AnyagNylon / megerősített PET
Max. HP1
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásFöldelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.63 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt föld

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkAlkalmazás KörnyezetAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Egyenes aljzat, Duplex, Szigetelt földelés, 15A 125V, Szürke, 1 Pk | AC8QHK 3D401 IG5262GYTartály15Nagy igénybevételű ipari / zord környezetNejlon0.55-15R5-15RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€83.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20R, Elefántcsont, 1 Pk | AC8QHN 3D406 IG5362ITartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€98.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Narancssárga, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJY 4FTY3 IG5352Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Szürke, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYTartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Elefántcsont, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKA 4FTY6 IG5352ITartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Világos mandula, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKB 4FTY7 IG5352LATartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Fehér, Hátsó és Oldalsó Vezetékes, 1 db | AD7PKC 4FTY8 IG5352WTartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, narancs, 1 Pk
€98.19 /Mértékegység