HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egy-/duplex aljzatok szigetelt földeléssel, 2 pólusú, 20A


Szűrő
Csatlakoztathatóság: Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok , Fokozat: Ipari , Hossz: 3.28 " , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellTételerősítőkAlkalmazás KörnyezetAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
IG5352I
Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
B
IG5352W
Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
C
IG5352
Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
D
IG5352GY
Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
E
IG5352LA
Tartály20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 fok C és minimum -40 C C ütközési fok nélkül€33.78
F
IG5262GY
Tartály15Nagy igénybevételű ipari / zord környezetNejlon0.55-15R5-15RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€83.74
G
IG5362I
Tartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€97.18
H
IG5362
Tartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNejlon15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€106.71
I
IG5361
Tartály elszigetelt földdel20Ipari környezetekNylon / megerősített PET15-20R5-20RMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül€100.48

Egy-/duplex aljzatok szigetelt földeléssel, 2 pólusú, 20A

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozóaljzatok elektromos berendezések elektromos hálózathoz történő csatlakoztatására szolgálnak, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az egy/duplex csatlakozóaljzatok hátsó és oldalsó vezetékekkel rendelkeznek a gyorsabb optimalizálás érdekében a telepítés során. Nylon felülettel és PBT / nylon alapszerkezettel rendelkeznek az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek a 125 V-os aljzatok szigetelt földelő mechanizmussal rendelkeznek az elektromágneses zajok kiküszöbölésére, amelyek hatással lehetnek az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre. Válasszon a 20A-es aljzatok széles kínálatából, amelyek narancssárga, elefántcsont, fehér, szürke és világos mandula színben kaphatók.
Raptor Supplies szigetelt földeléssel rendelkező tartályokat is kínál 15A jelenlegi értékelés.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?