Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR zárt leválasztó kapcsoló, csatlakozóval, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR zárt leválasztó kapcsoló, csatlakozóaljzattal, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A

Raktáron
Cikkszám: AC3XEU Modell: HBLDS3MQRKereszthivatkozás: 2XE18
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
€1,238.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
AC erősítők30
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Dimenzió8.5 x 6 x 4.12 "
Ház típusaNEMA 4X
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
Magasság4.12 "
Hossz8.5 "
Max. HP15
Max. Feszültség600 VAC
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis3
Dugó vége
Plug Type4-vezetékes
Kapcsolótípus3 pólus
típusNői foglalattal
Teljesítmény18000
Szélesség6"
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (nőstény)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáz típusaAz expozíció feltételeiSzélességMagasságTételHosszMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kapcsolószekrény, csatlakozóaljzattal, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRNői foglalattalNEMA 1Beltéri száraz3.97 "3.4 "Kapcsolott ház4.52 "20€768.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Kapcsolt ház, 30 A, 600 VAC, 3 pólus | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Egyvégű női zsinórralNEMA 1Beltéri száraz3.97 "3.4 "Kapcsolott ház4.52 "20€754.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Egyvégű női zsinórralNEMA 4XBeltéri és kültéri6"4.12 "Zárt leválasztó kapcsoló8.5 "15€1,237.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR zárt leválasztó kapcsoló, csatlakozóaljzattal, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A
€1,238.40 /Mértékegység