HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kapcsolott ház


Szűrő
AC erősítők: 30 , Vezető anyaga: Réz , vezeték hossza: 5 láb. , Jelenlegi értékelés: 30 A , Mérő/vezető: 10/4 , Kabát színe: Szürke , Kabát típusa: TC-ER , Max. Feszültség: 600 VAC , Szerelési mód: Csavar , fázis: 3 , Csatlakozó típusa: 4-vezetékes , Kapcsoló típusa: 3 pólus , Vezeték mérete: # 14 - # 10 AWG
StílusModelltípusHáz típusaAz expozíció feltételeiSzélességMagasságTételHosszMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL1389MQR
Női foglalattalNEMA 1Beltéri száraz3.97 "3.4 "Kapcsolott ház4.52 "20€768.95
B
HBLDS3MQR
Női foglalattalNEMA 4XBeltéri és kültéri6"4.12 "Zárt leválasztó kapcsoló8.5 "15€1,238.40
C
HBL1389MQ5
Egyvégű női zsinórralNEMA 1Beltéri száraz3.97 "3.4 "Kapcsolott ház4.52 "20€754.72
D
HBLDS3MQ5
Egyvégű női zsinórralNEMA 4XBeltéri és kültéri6"4.12 "Zárt leválasztó kapcsoló8.5 "15€1,237.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?