Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kapcsolószekrény, csatlakozóaljzattal, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kapcsolt ház, csatlakozóaljzattal, 30 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AC3XER Típus: HBL1389MQRKereszthivatkozás: 2XE16
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
€768.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolott ház
AC erősítők30
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Dimenzió4.52 x 3.97 x 3.4 "
Ház típusaNEMA 1
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
Magasság3.4 "
Hossz4.52 "
Max. HP20
Max. Feszültség600 VAC
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Működési hőmérséklet.60 és -40 fok között
Fázis3
Dugó vége
Plug Type4-vezetékes
Kapcsolótípus3 pólus
típusNői foglalattal
Teljesítmény18000
Szélesség3.97 "
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (nőstény)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáz típusaAz expozíció feltételeiSzélességMagasságTételHosszMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Kapcsolt ház, 30 A, 600 VAC, 3 pólus | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Egyvégű női zsinórralNEMA 1Beltéri száraz3.97 "3.4 "Kapcsolott ház4.52 "20€754.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR zárt leválasztó kapcsoló, csatlakozóval, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRNői foglalattalNEMA 4XBeltéri és kültéri6"4.12 "Zárt leválasztó kapcsoló8.5 "15€1,238.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Egyvégű női zsinórralNEMA 4XBeltéri és kültéri6"4.12 "Zárt leválasztó kapcsoló8.5 "15€1,237.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kapcsolt ház, csatlakozóaljzattal, 30 A, 600 VAC, 3 pólus
€768.96 /Mértékegység