WESCO Automatikus visszacsévélő teherautók


Szűrő
Terhelhetőség: 1800 font , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 16 " , Teljes szélesség: 27 " , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
230076
72 "€2,339.29
ajánlatkérés
A
230077
78 "€2,519.02
ajánlatkérés

Automatikus visszacsévélő teherautók

A Wesco nagy teherbírású teherautók ideálisak nehéz automaták, kereskedelmi fagyasztók és magas gázpalackok szállításához raktározási, autóipari és gyártási létesítményekben. Ezek a kézi teherautók egy dinamikus, karral működtethető támaszrendszerrel rendelkeznek, amely csökkenti az áttörési erőfeszítéseket, mivel a teherautó megdől, és elfordul a görgős kocsi, amely négykerekű támaszt kínál. Válasszon az automatikus visszatekerésű teherautók széles választékából, 4 és 72 hüvelykes magasságban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?